曜日別特売

発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2NP)

発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2NP) - テンパール工業
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1内容量1面
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主幹容量(A)
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75988796MALG34101IT2B2NP4010
104,900
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75988805MALG35101IT2B2NP5010
104,900
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75988814MALG36101IT2B2NP6010
104,900
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75988823MALG34141IT2B2NP4014
118,200
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75988832MALG35141IT2B2NP5014
118,200
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75988841MALG36141IT2B2NP6014
118,200
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75988857MALG37141IT2B2NP7514
122,500
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75988866MALG34181IT2B2NP4018
128,600
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75988875MALG35181IT2B2NP5018
128,600
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75988884MALG36181IT2B2NP6018
128,600
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75988893MALG37181IT2B2NP7518
133,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75988902MALG36221IT2B2NP6022
139,400
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75988911MALG37221IT2B2NP7522
143,800
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする