曜日別特売

発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B3E4)

発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B3E4) - テンパール工業
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3内容量1面
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主幹容量(A)
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75989356MALG34103IT2B3E44010
133,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989365MALG35103IT2B3E45010
133,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989374MALG36103IT2B3E46010
133,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989383MALG34143IT2B3E44014
144,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989392MALG35143IT2B3E45014
144,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989401MALG36143IT2B3E46014
144,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989417MALG37143IT2B3E47514
148,300
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989426MALG34183IT2B3E44018
153,400
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989435MALG35183IT2B3E45018
153,400
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
75989444MALG36183IT2B3E46018
153,400
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989453MALG37183IT2B3E47518
157,700
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989462MALG36223IT2B3E46022
165,600
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989471MALG37223IT2B3E47522
169,900
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989487MALG36263IT2B3E46026
175,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989496MALG37263IT2B3E47526
180,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989505MALG36303IT2B3E46030
187,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989514MALG37303IT2B3E47530
191,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする