曜日別特売

発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B4E4)

発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B4E4) - テンパール工業
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3内容量1面
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主幹容量(A)
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75989523MALG34103IT2B4E44010
138,200
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989532MALG35103IT2B4E45010
138,200
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989541MALG36103IT2B4E46010
138,200
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989557MALG34143IT2B4E44014
148,300
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989566MALG35143IT2B4E45014
148,300
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989575MALG36143IT2B4E46014
148,300
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989584MALG37143IT2B4E47514
152,600
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989593MALG34183IT2B4E44018
156,200
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989602MALG35183IT2B4E45018
156,200
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989611MALG36183IT2B4E46018
156,200
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989627MALG37183IT2B4E47518
160,600
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989636MALG36223IT2B4E46022
168,500
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989645MALG37223IT2B4E47522
172,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989654MALG36263IT2B4E46026
178,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989663MALG37263IT2B4E47526
184,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989672MALG36303IT2B4E46030
191,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989681MALG37303IT2B4E47530
195,800
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする