発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-T2)

発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-T2) - テンパール工業
仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3内容量1面
全18種類を絞り込む
主幹容量(A)
分岐回路数
18種類すべて表示中
注文コード
品番
主幹容量(A)
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75989697YALG34063T2406
58,400
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989706YALG35063T2506
58,400
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989715YALG34103T24010
68,500
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989724YALG35103T25010
68,500
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989733YALG36103T26010
68,500
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989742YALG34143T24014
74,400
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989751YALG35143T25014
74,400
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989767YALG36143T26014
74,400
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989776YALG37143T27514
78,700
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989785YALG35183T25018
83,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989794YALG36183T26018
83,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989803YALG37183T27518
87,800
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989812YALG36223T26022
95,300
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989821YALG37223T27522
99,600
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989837YALG36263T26026
107,300
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989846YALG37263T27526
111,600
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989855YALG36303T26030
117,500
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989864YALG37303T27530
121,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする