曜日別特売

発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IT2B2)

発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IT2B2) - テンパール工業
仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)98機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3内容量1面
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主幹容量(A)
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75989873YALG34103IT2B24010
87,800
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989882YALG35103IT2B25010
87,800
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989891YALG36103IT2B26010
87,800
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989907YALG34143IT2B24014
100,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
75989916YALG35143IT2B25014
100,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989925YALG36143IT2B26014
100,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989934YALG37143IT2B27514
104,300
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989943YALG34183IT2B24018
110,200
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989952YALG35183IT2B25018
110,200
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989961YALG36183IT2B26018
110,200
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989977YALG37183IT2B27518
114,500
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989986YALG36223IT2B26022
121,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75989995YALG37223IT2B27522
126,000
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする