曜日別特売

発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IT2B3)

発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IT2B3) - テンパール工業
仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)98機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3内容量1面
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主幹容量(A)
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75990004YALG34103IT2B34010
88,600
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75990013YALG35103IT2B35010
88,600
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75990022YALG36103IT2B36010
88,600
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75990031YALG34143IT2B34014
100,800
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75990047YALG35143IT2B35014
100,800
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75990056YALG36143IT2B36014
100,800
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75990065YALG37143IT2B37514
105,100
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75990074YALG34183IT2B34018
111,100
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75990083YALG35183IT2B35018
111,100
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75990092YALG36183IT2B36018
111,100
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75990101YALG37183IT2B37518
115,400
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75990117YALG36223IT2B36022
122,200
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75990126YALG37223IT2B37522
126,500
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする