曜日別特売

機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-PC4)

機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-PC4) - テンパール工業
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能ピークカット機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A内容量1面
全19種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75991106MALG34082PC4449840A
71,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75991115MALG35082PC4449850A
71,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75991124MALG36082PC4449860A
71,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75991133MALG34122PC44831240A
82,700
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75991142MALG35122PC44831250A
82,700
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75991151MALG36122PC44831260A
82,700
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75991167MALG37122PC44831275A
91,200
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75991176MALG34162PC45171640A
89,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75991185MALG35162PC45171650A
89,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75991194MALG36162PC45171660A
89,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75991203MALG37162PC45171675A
98,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75991212MALG36202PC45512060A
100,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75991221MALG37202PC45512075A
108,500
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75991237MALG36242PC46192460A
111,500
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75991246MALG37242PC46192475A
120,100
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75991255MALG36282PC46192860A
124,300
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75991264MALG37282PC46192875A
133,000
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75991273MALG36322PC46873260A
134,000
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75991282MALG37322PC46873275A
142,800
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする