曜日別特売

機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-N1)

機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-N1) - テンパール工業
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能単3分岐ブレーカ組込付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A内容量1面
全15種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75993093YALG34122N14831240A
53,300
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75993102YALG35122N14831250A
53,300
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75993111YALG36122N14831260A
53,300
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75993127YALG35162N15171650A
59,300
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75993136YALG36162N15171660A
59,300
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75993145YALG37162N15171675A
67,800
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75993154YALG35202N15512050A
67,200
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75993163YALG36202N15512060A
67,200
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75993172YALG37202N15512075A
75,700
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75993181YALG36242N16192460A
79,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75993197YALG37242N16192475A
87,800
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75993206YALG36282N16192860A
92,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75993215YALG37282N16192875A
100,700
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75993224YALG36322N16873260A
101,800
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75993233YALG37322N16873275A
110,400
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする