オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2EV1)

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2EV1) - テンパール工業
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P1E30A内容量1面
全14種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75995193MALG34143IT2B2EV16191440A
117,100
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995202MALG35143IT2B2EV16191450A
117,100
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995211MALG36143IT2B2EV16191460A
117,100
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995227MALG37143IT2B2EV16191475A
121,400
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995236MALG35183IT2B2EV16871850A
127,300
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995245MALG36183IT2B2EV16871860A
127,300
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995254MALG37183IT2B2EV16871875A
131,600
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995263MALG35223IT2B2EV16872250A
138,800
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995272MALG36223IT2B2EV16872260A
138,800
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995281MALG37223IT2B2EV16872275A
143,200
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995297MALG36263IT2B2EV17892660A
148,600
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995306MALG37263IT2B2EV17892675A
152,900
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995315MALG36303IT2B2EV17893060A
159,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995324MALG37303IT2B2EV17893075A
163,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする