曜日別特売

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-EV)

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-EV) - テンパール工業
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A内容量1面
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75995333MAG34142EV3811031440A
53,900
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995342MAG35142EV3811031450A
53,900
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995351MAG36142EV3811031460A
53,900
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995367MAG37142EV3811031475A
62,500
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995376MAG35182EV4151031850A
60,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995385MAG36182EV4151031860A
60,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995394MAG37182EV4151031875A
69,200
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995403MAG310182EV41510318100A
85,100
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995412MAG36222EV4491182260A
64,100
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995421MAG37222EV4491182275A
77,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995437MAG310222EV44911822100A
93,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995446MAG36262EV4831182660A
79,800
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995455MAG37262EV4831182675A
88,400
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995464MAG310262EV48311826100A
104,400
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995473MAG36302EV5171183060A
92,300
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995482MAG37302EV5171183075A
100,900
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995491MAG310302EV51711830100A
116,500
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995507MAG37342EV5511183475A
112,400
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995516MAG310342EV55111834100A
128,300
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする