曜日別特売

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC2EV)

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC2EV) - テンパール工業
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A、30A/2P2E20A内容量1面
全19種類を絞り込む
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75995525MAG34142IC2EV3811031440A
58,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995534MAG35142IC2EV3811031450A
58,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995543MAG36142IC2EV3811031460A
58,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995552MAG37142IC2EV3811031475A
67,200
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995561MAG35182IC2EV4151031850A
65,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995577MAG36182IC2EV4151031860A
65,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995586MAG37182IC2EV4151031875A
74,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995595MAG310182IC2EV41510318100A
89,800
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995604MAG36222IC2EV4491182260A
74,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995613MAG37222IC2EV4491182275A
82,000
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995622MAG310222IC2EV44911822100A
97,800
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995631MAG36262IC2EV4831182660A
84,700
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995647MAG37262IC2EV4831182675A
93,700
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995656MAG310262IC2EV48311826100A
109,300
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995665MAG36302IC2EV5171183060A
97,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995674MAG37302IC2EV5171183075A
105,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995683MAG310302IC2EV51711830100A
121,200
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995692MAG37342IC2EV5511183475A
117,400
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75995701MAG310342IC2EV55111834100A
133,200
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする