保温材保護プレート(吊りバンド用)

保温材保護プレート(吊りバンド用) - 因幡電工保温材保護プレート(吊りバンド用) - 因幡電工保温材保護プレート(吊りバンド用) - 因幡電工保温材保護プレート(吊りバンド用) - 因幡電工

大口径にも対応できるワンタッチ連結タイプ。

材質PP内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色調
サイズ(mm)
サイズ
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75996697TB-HGアイボリー200×80、連結部39---
130
129
142(税込)
当日出荷
22912724TB-HGL--アイボリーラージ200
250
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする