曜日別特売

リサイクロック Dタイプ

リサイクロック Dタイプ - 因幡電工リサイクロック Dタイプ - 因幡電工リサイクロック Dタイプ - 因幡電工

ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。

仕様ゴムシート付寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75997765CR-D07151.415070
2,300
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75997783CR-D10152.3150100
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75997792CR-D10304.6300100
3,070
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997801CR-D10455.2450100
3,720
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
75997817CR-D10605.8600100
4,880
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997774CR-D07302.830070
2,040
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする