因幡電工
リサイクロック ハンガーレールタイプ
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様
ゴムシート付
寸法W1(mm)
120
寸法W2(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75997826
CR-H0715
1.4
150
70
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75997835
CR-H0730
2.8
300
70
¥
2,980
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75997844
CR-H1015
2.3
150
100
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75997853
CR-H1030
4.6
300
100
¥
3,070
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る