因幡電工
リサイクロック アンカーベースタイプ
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様
ゴムシート付
質量(kg)
2.3
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
100
寸法W1(mm)
120
寸法W2(mm)
110
許容面荷重(N[kgf])
7840[800]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75997914
CR-A1015
¥
2,930
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る