因幡電工
プラロック押え金具
材質
SS41
表面処理
溶融亜鉛メッキ
穴径(Φmm)
固定用ビス:10.5
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
寸法L(mm)
寸法W(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75997923
PR-P1
400・450系
120
100
2.3
¥
1,380
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
75997932
PR-P2
150・350系
80
60
2
¥
1,380
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください