曜日別特売

防振パットGPS(角型)

防振パットGPS(角型) - 因幡電工防振パットGPS(角型) - 因幡電工防振パットGPS(角型) - 因幡電工防振パットGPS(角型) - 因幡電工
(3件のレビュー)

本製品は防振、防音、緩衝の効果を兼ね備えています。

硬度60材質クロロプレンゴム穴径(Φmm)13寸法t(mm)10許容荷重(N/cm2)19.61~39.22内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75997975GPS-50-505050
オープン
299
329(税込)
当日出荷
75997984GPS-80-808080
オープン
399
439(税込)
当日出荷
75997993GPS-100-100100100
オープン
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75997975
2020-07-22
用途: エアコン室外機の取付
その他業種

薄いので効果が得られるかどうかと思いましたが、あるようです。取扱いも楽でよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 75997975
2017-07-29
用途: エアコンの架台を壁に取り付け時使用、
井上電気

エアコンの架台を壁に取り付け時にすでに穴が空いており、非常に便利です。厚さもあり、振動を防ぐには最適です。今も振動が壁から伝わらず、
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 75997975
2016-07-20
用途: エアコン室外機振動対策に使用
建設業・工事業

パットが柔らかめなので重量物には不向きだと思います
あと許容荷重、硬度などを表記してほしいです

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする