クリアトーン9

クリアトーン9 - DAIKEN(旧:大建工業)クリアトーン9 - DAIKEN(旧:大建工業)クリアトーン9 - DAIKEN(旧:大建工業)クリアトーン9 - DAIKEN(旧:大建工業)クリアトーン9 - DAIKEN(旧:大建工業)クリアトーン9 - DAIKEN(旧:大建工業)
(7件のレビュー)

音の響き過ぎを抑える吸音効果がTVの音や話し声を聞き取りやすくしてくれます。

仕様ホルムアルデヒド告示対象外製品、4VOC基準適合厚さ(mm)9寸法(mm)303×606タイプフラット柄基材ロックウール吸音板燃性準不燃施工性捨張工法、直張工法内容量1箱(18枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※施工後の使用環境等によっては製品基材特有の臭いを感じることがあります。窓を開けるなどして十分な換気を行ってください。
※浴室などの湿気の多い所への施工は避けてください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エコマーク認定
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76004205TA4001認定
5,720
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
車上渡し
76004214TA4002認定
5,720
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
76004223TA4003認定
5,720
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
76004241TA4005認定
5,720
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
76004257TA4006認定
5,720
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
76004266TA4007認定
5,720
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
車上渡し
76004232TA4004-
5,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76004266
2021-09-08
用途: 天井材として
Da Lupoサービス業

商品自体に問題がないが、梱包をしっかりしていないため開封したら2枚ほど端の一部が破損していた。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品 : 76004205
2017-08-22
用途: 天井仕上げ
taku studio製造業

カッターで簡単にカット出来ます。軽いので作業は楽。木工ボンドとステープルで取り付けします。日曜大工レベルでプロ並みの仕上りになります。
7箱で126枚買いましたが、運送中のカド当てつぶれで、10枚は使えませんでした。梱包方法を改善するか、大切に発送して欲しい。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 76004257
2020-11-21
用途: 今まであったのが古くなって汚れていたので交換
その他業種

商品は軽くて扱いやすく、説明通りに施工するときれいにできたのですが、配送で両端の角の部分が2枚つぶれていたのでやや満足としました。

1が参考にしています
対象商品 : 76004257
2018-06-29
用途: 天井材の貼り替え
その他業種

初めての施工ではあったが、各列の模様を合わせようとすると長手方向に若干のすき間が出来てしまう。短手方向は問題ないのだが、、、。
包装で一番上か下のエッジがつぶれている。段ボールを二重にするか緩衝材の工夫が欲しい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 76004223
2015-02-24
用途: ワカバ屋事務所改装中で天井に使用
ワカバ屋

改装を仕事から帰ってきたり、休みの時に自分でやってるんですが、この商品はとても施工しやすく、基準墨や目地位置など基本が分かっていれば綺麗に貼れます。

1が参考にしています
対象商品 : 76004241
2018-04-15
用途: 天井張り替え

昨年8月に8ケース注文しその時は問題なかったので今回再び2ケース購入した。届いた時の外箱の外観にはさほど傷んだ様子は見られなかったが1ケースは7割がた、もう1ケースは2割ほど角がつぶれていた。商品自体が軽く切断も容易でとても良い商品だと思っているが配送に問題あり。皆さんのレビューに何度も同じ指摘があるにもかかわらず改善されないのはこの会社のサルにも劣る学習能力。今後購入される方は到着したらただちに検品されることをお勧めします。当方現場で気づき工期上関係者に多大な迷惑を掛けました。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 76004205
2017-10-25
用途: 天井補修
丸源建設有限会社建設業・工事業

注文して翌日に届いたのには驚きましたがっ!
佐川の配送の悪さにつきますね!角がへこんでいました。時間的にゆとりも無くごまかして使いましたが普通だったら返品ものです!!
今回のようなデリケートな商品はモノタロウでは買わない事にします。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする