ログ用コンパス

ログ用コンパス - SK(新潟精機)

レベルにより正確な丸太の移し取りが可能。

用途ログハウスを組み上げる時に重ね合う丸太の形状を移し取ることができます。本体サイズ(mm)全長286×全幅100×厚さ18仕様2軸気泡管付材質(本体)炭素工具鋼、(レベル)アクリル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86918325LC-200
16,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする