SK(新潟精機)
ハンディレベル
水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。
マグネット付もございます。
用途
鉄骨や配管の水平、垂直測定に。
本体サイズ(mm)
全長100×46×20
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
材質
アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー)
気泡管
4本線アクリル気泡管
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86918413
HL-100
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください