曜日別特売

目盛付自由スコヤ

目盛付自由スコヤ - SK(新潟精機)目盛付自由スコヤ - SK(新潟精機)目盛付自由スコヤ - SK(新潟精機)目盛付自由スコヤ - SK(新潟精機)
(2件のレビュー)

任意の角度に認定可能。
固定角度目盛付。(約5°10°15°30°45°60°90°)

用途角度の移し取り、角度測定、寸法測定に。材質ステンレス鋼種類自由スコヤ内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
本体サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86918246FS-150M150全長180×全幅24×厚さ22
3,800
2,898
3,188(税込)
当日出荷
86918255FS-250M250全長250×全幅34×厚さ22
4,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
56015715FS-150M(校正書・トレーサビリティ体系図付)150全長180×全幅24×厚さ22
オープン
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56015724FS-250M(校正書・トレーサビリティ体系図付)250全長250×全幅34×厚さ22
オープン
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【角度の移し取り・寸法測定に】目盛付自由スコヤ
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86918255
2021-05-31
用途: 古い家屋を修繕
その他業種

現物の角度を写し取るとき大変便利ですが 角度の保持のためのナットがもっときつく締め付けるといいと思う 。

対象商品 : 86918246
2020-08-04
用途: 角度を測るのに使用
カスタムショップ舞太郎

地元で探してもなかったのでこちらで購入出来て良かったです。
精度が高いので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする