曜日別特売

平型スコヤ(JIS2級同等品)

平型スコヤ(JIS2級同等品) - SK(新潟精機)平型スコヤ(JIS2級同等品) - SK(新潟精機)

全体がフラットなので平面上での直角度の測定に最適です。

材質機械構造用炭素鋼規格JIS B 7526(寸法精度)仕上非焼入・研磨仕上内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体サイズ(mm)
種類
呼び寸法(mm)
直角度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56015733DD-S50(校正書・トレーサビリティ体系図付)全長50×全幅38×厚さ3平型スコヤー50±(20+50/10)
オープン
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56015742DD-S75(校正書・トレーサビリティ体系図付)全長75×全幅50×厚さ3平型スコヤ75±(20+75/10)
オープン
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86919497DD-S50全長50×全幅38×厚さ3平型スコヤー50±(20+50/10)
3,200
取扱い終了
代替品有
86919524DD-S150全長150×全幅100×厚さ5平型スコヤ150±(20+150/10)
5,600
取扱い終了
代替品有
86919533DD-S200全長200×全幅130×厚さ6平型スコヤ200±(20+200/10)
6,200
取扱い終了
代替品有
86919506DD-S75全長75×全幅50×厚さ3平型スコヤ75±(20+75/10)
3,500
取扱い終了
86919515DD-S100全長100全幅70×厚さ4平型スコヤ100±(20+100/10)
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86919497DD-S5002450892DD-S50DD-S50 平形直角定規 2級 SK(新潟精機) 02450892平形直角定規 2級SK(新潟精機)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
86919524DD-S15002450761DD-S150DD-S150 平形直角定規 2級 SK(新潟精機) 02450761平形直角定規 2級SK(新潟精機)1個
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました
86919533DD-S20002450786DD-S200DD-S200 平形直角定規 2級 SK(新潟精機) 02450786平形直角定規 2級SK(新潟精機)1個
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする