LRノギス

LRノギス - SK(新潟精機)LRノギス - SK(新潟精機)

右手にも左手にも対応。持ち手を選ばず測定できます。
バーニヤの正・逆目盛+2つの指かけで作業効率UP。

用途外側・内側・段差・深さ測定最小読取値(mm)0.05付属品ソフトケース材質ステンレス鋼タイプアナログ仕上シルバーデプスバー主な用途外側・内側・段差・深さ測定に最大許容誤差(μm)±50特性●バーニヤ目盛上下2段タイプ●右手にも左手にも対応、持ち手を選ばずに測定できます。●バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ●反射しにくいシルバー仕上げです。内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86919856LR-10060147016030
7,000
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
86919865LR-150771615023540
10,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
86919874LR-200902018030050
14,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
56015758LR-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)60147016030
オープン
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56015767LR-150(校正書・トレーサビリティ体系図付)771615023540
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56015776LR-200(校正書・トレーサビリティ体系図付)902018030050
オープン
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOW TO動画】ノギスの使い方
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする