曜日別特売

プレノギス

プレノギス - SK(新潟精機)プレノギス - SK(新潟精機)プレノギス - SK(新潟精機)プレノギス - SK(新潟精機)プレノギス - SK(新潟精機)プレノギス - SK(新潟精機)
(6件のレビュー)

軽量、コンパクトで携帯に便利。

用途粗材、木材等の寸法測定、内外側、段差測定に。測定範囲(mm)0~100最小読取値(mm)0.1材質ステンレス鋼質量(g)36タイプアナログ寸法A(mm)155寸法D(mm)24寸法B(mm)49寸法C(mm)12デプスバー本体寸法(mm)奥行6最小内側測定長(mm)軽量、コンパクトで携帯に便利な小型ノギスです。本体高さ(mm)80本体幅(mm)205内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86919892PVC-10
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
56015785PVC-10(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86919892
2023-01-04
用途: 商品のサイズを測る
製造業

ポケットにちょうど入る大きさであって、とても使いやすいです。

対象商品 : 86919892
2022-01-25
用途: 車のDIYにて ネジの長さや、パーツ作成など
運輸・通信業

商品が届いたので早速使用してみました
ノギスの利点はなんといっても内径や深さを測れる所なので、車などのホース関係の内径、外径をはかるのに、とても便利でした
サイズは少し小さめなので、道具箱にしまっても綺麗に収まりました
この値段で、このクオリティなら満足です
ありがとうございました

対象商品 : 86919892
2020-12-06
用途: バイクのメンテ
卸売・小売業

小さいので使いやすいです。普通のものより小さいので工具箱にもしまいやすいですね。普通のノギスを持ってる方だと小さいものの計測用にもお薦めです。

対象商品 : 86919892
2020-08-12
用途: 商品の計測用
卸売・小売業

小さいので持ち運びに便利で、仕入れの際に持って行ったりしています。
固定できればもっと便利だったのですが、全体的には不満はありません。

対象商品 : 86919892
2016-11-17
用途: 測定
テイ シークェンス建設業・工事業

ポケットに入り、ちょっと測定するときに便利です。
固定出来ないのがちと不便

対象商品 : 86919892
2016-08-08
用途: 簡易的な計測

パッケージに日本製との記載がありましたが、
いざ商品を手にとってみると 
プレス抜きしたままのようで、
バリやカエリで手を切りそうで怖い。とても鋭利。
それくらい仕上げができてない。
外径計測部の擦り合わせも出来ておらず、
0点位置でも隙間が0.1ぐらい有る。(カエリの影響)
直そうと研磨すると他の計測部が狂う。校正どころじゃない。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに改善を申し入れます。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする