曜日別特売

精密ケガキ針

精密ケガキ針 - SK(新潟精機)精密ケガキ針 - SK(新潟精機)精密ケガキ針 - SK(新潟精機)精密ケガキ針 - SK(新潟精機)精密ケガキ針 - SK(新潟精機)
(4件のレビュー)

焼入品にも使える先端超硬チップ付。
持ちやすいペンシルタイプ。
針交換はねじ式で、3サイズの針を取り付け可能。

用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。タイプペンシル型先端超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
本体サイズ(mm)
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86920285SC-P05全長145×全幅13×厚さ10817-7495針/0.5
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
86920294SC-P10全長145×全幅13×厚さ10817-7496針/1.0
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
86920303SC-P20全長145×全幅13×厚さ10817-7497針/2.0
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
86920312SC-PE05全長45×全幅Φ8817-7499針/0.5替針
700
699
769(税込)
当日出荷
86920321SC-PE10全長45×全幅Φ8817-7500針/1.0替針
700
699
769(税込)
当日出荷
86920337SC-PE20全長45×全幅Φ8817-7501針/2.0替針
700
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86920321
2021-04-10
用途: 普通に金属にケガキ作業(主に鋼)
製造業

商品自体に問題はありませんが柄付と思い購入するも柄無しでした、説明文の要領がつかめませんでした。

対象商品 : 86920294
2016-02-14
用途: 模型製作
その他業種

良くできている。

対象商品 : 86920294
2015-02-19
用途: 鉄板等のケガキ
竹野鉄工所

モノタロウで、各1本ずつ購入しましたが、このタイプのケガキペンは先端超硬針が、使用中直ぐに抜け落ち使用できなくなり、今現在、同時に購入したケガキペンを、使用中です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 86920285
2015-02-03
用途: 金属けがき作業
個人のお客様

1度使用して、使いやすいなと思ったのも束の間、2度目の使用で折れてしまいました。
最悪です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする