SK(新潟精機)
並丸パス
外径測定用。
用途
丸物加工材料やワークの外径写し取りに。
材質
炭素工具鋼
厚さ(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
全幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86920407
OC-150D
160
90
54
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
86920416
OC-200D
210
116
81
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください