目盛付内外兼用キャリパ

目盛付内外兼用キャリパ - SK(新潟精機)目盛付内外兼用キャリパ - SK(新潟精機)
(1件のレビュー)

内側、外側が一本で測定できる兼用タイプ。
中心より左右に同一の目盛が付き測定値の読み取りが可能。

用途内径、外径の測定に。材質ステンレス鋼(先端焼入)最小読取値(mm)1内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体サイズ(mm)
測定範囲(mm)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86920547CC-100D全長152×全幅98×厚さ150~1005075
12,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
86920556CC-150D全長255×全幅142×厚さ150~15075110
17,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
56015882CC-100D(校正書・トレーサビリティ体系図付)全長152×全幅98×厚さ150~1005075
オープン
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56015898CC-150D(校正書・トレーサビリティ体系図付)全長255×全幅142×厚さ150~15075110
オープン
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86920547
2022-03-26
用途: 奥まった部位の厚さ計測

筒状のものの壁厚などを計測する際、手前に狭くなっている部分があるとノギスや通常の外パスなどでは計測できません
1mm単位ですので大雑把にしか分かりませんが、それでもあるのと無いのでは大違いです
ただ、目盛り記載部分がツヤありのため反射してしまって読み取りにくいです
艶消しにしていただきたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする