曜日別特売

溶接式ロングヘルール 316L

溶接式ロングヘルール 316L - 大阪サニタリー溶接式ロングヘルール 316L - 大阪サニタリー
材質SUS316L形状ストレート種類サニタリー継手内容量1個
全15種類を絞り込む
呼び径
15種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
呼び径
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75999926CLF2-W-1.0S
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75999935CLF2-W-1.25S
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
75999944CLF2-W-1.5S
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75999953CLF2-W-2.0S
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
75999962CLF2-W-2.5S
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
75999971CLF2-W-3.0S
オープン5,798
5,798
6,378(税込)
当日出荷
75999987CLF2-W-3.5S
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
75999996CLF2-W-4.0S
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
76000005CLF2-W-4.5S
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76000014CLF2-W-5.5S
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
76000023CLF2-W-6.5S
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76000032CLF2-W-8A
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
76000041CLF2-W-10A
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
76000057CLF2-W-15A
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
50611096CLF2-W【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3.5S
オープン5,990
4,790
アウトレット
5,269(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする