大阪サニタリー
エキスパンド式ヘルール 316L
材質
SUS316L
形状
ストレート
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76000127
CLF-E
1.0S
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76000136
CLF-E
1.25S
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76000145
CLF-E
1.5S
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76000154
CLF-E
2.0S
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材