大阪サニタリー
タンク用ヘルール 50L 304
材質
SUS304
形状
ストレート
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76000811
CLF3-W
1.0S
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76000827
CLF3-W
1.5S
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
76000836
CLF3-W
2.0S
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
76000845
CLF3-W
2.5S
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76000854
CLF3-W
3.0S
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76000872
CLF3-W
4.0S
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76000863
CLF3-W
3.5S
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材