大阪サニタリー
タンク用ヘルール 50L 316L
材質
SUS316L
形状
ストレート
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
50
内容量
1個
全7種類を絞り込む
呼び径
選択してください
1.0S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
3.5S
4.0S
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76000881
CLF3-W
1.0S
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76000897
CLF3-W
1.5S
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76000906
CLF3-W
2.0S
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76000915
CLF3-W
2.5S
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76000924
CLF3-W
3.0S
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76000942
CLF3-W
4.0S
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76000933
CLF3-W
3.5S
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材