大阪サニタリー
ヘルールエルボ 304
こんなお得な商品も!
ヘルールエルボ SUS304
モノタロウ
¥
4,198
~
税込
¥
4,618
~
材質
SUS304
形状
エルボ
種類
サニタリー継手
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径
選択してください
1.0S
1.25S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
3.5S
4.0S
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76001694
EL-2C
1.0S
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
76001703
EL-2C
1.25S
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
76001712
EL-2C
1.5S
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
76001721
EL-2C
2.0S
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
76001737
EL-2C
2.5S
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
76001746
EL-2C
3.0S
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
76001755
EL-2C
3.5S
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76001764
EL-2C
4.0S
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材