大阪サニタリー
ヘルール×溶接45°エルボ 316L
材質
SUS316L
形状
エルボ45°
種類
サニタリー継手
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76002333
45EL-C-W
1.0S
0.09
35.4
1.2
13.9
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76002351
45EL-C-W
1.5S
0.1
41.6
1.2
20.1
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76002367
45EL-C-W
2.0S
0.17
46.6
1.5
25.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76002342
45EL-C-W
1.5S
0.1
41.6
1.2
20.1
オープン
取扱い終了
返品不可
76002376
45EL-C-W
3.0S
0.38
58.2
2
36.7
オープン
取扱い終了
返品不可
76002385
45EL-C-W
3.5S
0.51
64.4
2
42.9
オープン
取扱い終了
返品不可
76002394
45EL-C-W
4.0S
0.79
80.6
2
52.6
オープン
取扱い終了
返品不可
76002403
45EL-C-W
8A
0.066
32.7
1.65
15.7
オープン
取扱い終了
返品不可
76002412
45EL-C-W
10A
0.08
32.7
1.65
15.7
オープン
取扱い終了
返品不可
76002421
45EL-C-W
15A
0.098
32.7
2.1
15.7
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材