曜日別特売
材質SUS304形状チーズ種類サニタリー継手内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径
9種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
呼び径
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76002437TEE-3C-1.0S
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
76002446TEE-3C-1.25S
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76002455TEE-3C-1.5S
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
76002464TEE-3C-2.0S
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
76002473TEE-3C-2.5S
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
76002482TEE-3C-3.0S
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
76002507TEE-3C-4.0S
オープン45,980
45,980
50,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
18642438TEE-3C【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1.25S
オープン12,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
76002491TEE-3C-3.5S
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする