曜日別特売

ヘルールレジューサ 316L

ヘルールレジューサ 316L - 大阪サニタリーヘルールレジューサ 316L - 大阪サニタリー
材質SUS316L形状レジューサ種類サニタリー継手寸法L1(mm)45内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76003916RDC-S2C 45L10A×8A
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
76003925RDC-S2C 45L15A×10A
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
76003934RDC-S2C 45L15A×8A
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
76003943RDC-S2C 45L1.0S×15A
オープン
9,398
10,338(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
76003952RDC-S2C 45L1.0S×10A
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
76003961RDC-S2C 45L1.0S×8A
オープン
9,398
10,338(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
76003977RDC-S2C 45L1.5S×15A
オープン
9,298
10,228(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
76003986RDC-S2C 45L1.5S×10A
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
76003995RDC-S2C 45L1.5S×8A
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする