曜日別特売

ヘルール偏心レジューサ 316L

ヘルール偏心レジューサ 316L - 大阪サニタリーヘルール偏心レジューサ 316L - 大阪サニタリー
材質SUS316L形状レジューサ種類サニタリー継手寸法L1(mm)45内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76004031RDE-2C1.0S×15A
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
76004047RDE-2C1.0S×10A
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
76004056RDE-2C1.0S×8A
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
76004065RDE-2C1.5S×15A
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
76004074RDE-2C1.5S×10A
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
76004004RDE-2C10A×8A
オープン
取扱い終了
返品不可
76004013RDE-2C15A×10A
オープン
取扱い終了
返品不可
76004022RDE-2C15A×8A
オープン
取扱い終了
返品不可
76004083RDE-2C1.5S×8A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする