SK(新潟精機)
拡大鏡
倍率2倍の点検境。細かい部品の確認に最適です。
用途
車のエンジンルームや機械内部の確認に。
倍率(倍)
2
柄長さ(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
本体サイズ(mm)
ミラー寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86920784
IMR-20R
丸20型
全長200×全幅23×厚さ11
Φ20
¥
1,400
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
86920793
IMR-30R
丸30型
全長210×全幅33×厚さ12
Φ30
¥
1,400
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
86920802
IMR-50K
小判型
全長230×全幅29×厚さ14
50×25
¥
1,500
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください