BeHAUS
スケールルーペ
被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。
用途
繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。
種類
スケールルーペ
材質(レンズ)
ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86921274
SL-10
10
28
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
86921283
SL-15
15
20
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
86921292
SL-4
4
50
¥
1,500
取扱い終了
86921301
SL-4.5
4.5
30
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください