軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業
(1件のレビュー)

天板下の空間を有効活用!取付高さ可変の中間棚付き!足元にも位置固定の半面棚付きで収納に便利な作業台!
独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!
天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。
高さタイプは2種類、高さ740mmタイプ、高さ950mmタイプをご用意。
天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!
天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。
天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。
天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。
25mmピッチで取付高さ調整可能な中間棚板付きで収納に便利。収納する物に合わせて使いやすい位置に中棚を設置できます。
足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。
※足元の半面棚板は取付位置固定、高さ調整は不可です。
※天板奥行450mmサイズのみ足元の棚部分は半面ではなく脚部の7割程度になります。
※天板奥行450mmサイズには専用の足元用半面棚板がなく1サイズ大きい半面棚板が付属、合計有効D251mm…棚板実寸D211mm+ツナギ部40mm
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。

用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)中間棚板:50/枚、足元用半面棚板:50/枚(均等耐荷重)色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板中間棚板1枚付き、足元用半面棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※天板間口600mmサイズには、オプションの「キャビネット(引き出し)」は後付けできません。
※天板奥行450mmサイズには、オプションの「キャビネット(引き出し)」、「ワイド引き出し」は後付けできません。
※天板奥行450mmサイズには、オプションの「半面棚板」は追加取付できません。1枚のみ取付仕様、2枚取付は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19856753SUP-1590TF-WW150150090074054.7低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
99,650
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942034SUP-1890TF-WW150180090074063.9低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
105,100
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19856823SUPH-1590TF-WW150150090095056.3低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
101,750
58,965
64,862(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942314SUPH-1890TF-WW150180090095065.5低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
107,200
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19856769SUP-775TF-WW15075075074027.2低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
65,100
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942043SUP-1875TF-WW150180075074055.5低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
95,600
58,967
64,864(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19856839SUPH-775TF-WW15075075095028.6低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
66,900
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942323SUPH-1875TF-WW150180075095056.9低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
97,400
58,948
64,843(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19856778SUP-660TF-WW15060060074020.3低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
58,200
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942052SUP-1860TF-WW150180060074046.1低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
87,900
55,870
61,457(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19856848SUPH-660TF-WW15060060095021.6低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
60,500
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942332SUPH-1860TF-WW150180060095047.4低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
90,200
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942061SUP-1845TF-WW150180045074039.1低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
82,250
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942341SUPH-1845TF-WW150180045095040.4低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
84,550
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942077SUP-1575TF-WW150150075074047.7低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
90,250
55,909
61,500(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942357SUPH-1575TF-WW150150075095049.1低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
92,050
53,858
59,244(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942086SUP-1560TF-WW150150060074039.7低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
84,300
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942366SUPH-1560TF-WW150150060095041低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
86,600
52,834
58,117(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942095SUP-1545TF-WW150150045074033.8低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
74,050
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942375SUPH-1545TF-WW150150045095035.1低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
76,350
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942104SUP-1275TF-WW150120075074039.7低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
76,450
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942384SUPH-1275TF-WW150120075095041.1低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
78,250
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942113SUP-1260TF-WW150120060074033.1低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
67,950
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942393SUPH-1260TF-WW150120060095034.4低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
70,250
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942122SUP-1245TF-WW150120045074028.2低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
64,800
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942402SUPH-1245TF-WW150120045095029.5低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
67,100
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942131SUP-975TF-WW15090075074031.8低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
68,150
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942411SUPH-975TF-WW15090075095033.2低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
69,950
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942147SUP-960TF-WW15090060074026.7低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
61,850
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942427SUPH-960TF-WW15090060095028低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
64,150
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942156SUP-945TF-WW15090045074022.6低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
59,450
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942436SUPH-945TF-WW15090045095023.9低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
61,750
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
76866004SUP-1290TF-WW150120090074047.2低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
86,500
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76866065SUPH-1290TF-WW150120090095048.8低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
88,600
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76866013SUP-990TF-WW15090090074038低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
74,600
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76866074SUPH-990TF-WW15090090095039.6低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
76,700
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

150組立手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88942402
2019-01-07
用途: お勝手です。
有限会社葛飾プラスチック工芸社その他業種

今回台所の対面ワークテーブルとして購入しました。重い鍋なども置けるし、寄りかかっても上部。なかなかの優れものです。棚も25mm単位で上下でき、棚板も2枚あるので、収納もばっちり。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする