曜日別特売

軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業

幅広ワイド引き出し付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすい作業台!
独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!
天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。
高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。
天板サイズは12種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行600mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!
天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。
天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。
天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。
ワイド引出しはワークテーブルの間口方向全面の引き出しで、事務用品や工具の収納、長尺物の収納にも使用でき便利です。
フルオープンの引き出しで収納物が見やすく出し入れがしやすい。スライドレール付きのため開閉もスムーズです。
足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。

用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150引出し耐荷重(kg)10内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚板セット」は後付けできません。
※ワイド引き出しに鍵・仕切り板は付属しておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
全24種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19856945SUP-1590W-WW150150090074044.3低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
91,750
51,942
57,136(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月20日
88942533SUP-1890W-WW150180090074051.7低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
103,700
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19856979SUPH-1590W-WW150150090095046.9低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
93,950
53,956
59,352(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18758994SUPH-1890W-WW150180090095054.3低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
105,900
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942542SUP-1875W-WW150180075074047.4低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
96,600
56,923
62,615(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18759003SUPH-1875W-WW150180075095049.6低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
98,600
55,887
61,476(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942551SUP-1860W-WW150180060074043.2低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
94,000
54,796
60,276(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18759012SUPH-1860W-WW150180060095045.2低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
96,000
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942567SUP-1575W-WW150150075074040.9低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
86,650
49,843
54,827(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18759028SUPH-1575W-WW150150075095043.1低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
88,650
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942576SUP-1560W-WW150150060074037.2低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
84,750
46,752
51,427(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18759037SUPH-1560W-WW150150060095039.2低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
86,750
49,783
54,761(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942585SUP-1275W-WW150120075074034.1低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
72,700
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18759046SUPH-1275W-WW150120075095036.3低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
74,700
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942594SUP-1260W-WW150120060074031低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
69,200
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18759055SUPH-1260W-WW150120060095033低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
71,200
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942603SUP-975W-WW15090075074027.5低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
62,050
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18759064SUPH-975W-WW15090075095029.7低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
64,050
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942612SUP-960W-WW15090060074025低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
58,950
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18759073SUPH-960W-WW15090060095027低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
60,950
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
76866223SUP-1290W-WW150120090074038.3低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
77,600
45,746
50,321(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76866284SUPH-1290W-WW150120090095040.9低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
79,800
45,725
50,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76866239SUP-990W-WW15090090074030.7低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
67,550
37,592
41,351(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76866293SUPH-990W-WW15090090095033.3低圧メラミン化粧板シルキーホワイトシルキーホワイト
69,750
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

150組立手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする