曜日別特売

キャビネットワゴン/ワークテーブル150シリーズ用

キャビネットワゴン/ワークテーブル150シリーズ用 - 山金工業キャビネットワゴン/ワークテーブル150シリーズ用 - 山金工業キャビネットワゴン/ワークテーブル150シリーズ用 - 山金工業キャビネットワゴン/ワークテーブル150シリーズ用 - 山金工業キャビネットワゴン/ワークテーブル150シリーズ用 - 山金工業キャビネットワゴン/ワークテーブル150シリーズ用 - 山金工業キャビネットワゴン/ワークテーブル150シリーズ用 - 山金工業

脇机、補助テーブルとしてご使用いただけるキャビネットワゴンです。
カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、使用シーンを選びません!
山金工業製ワークテーブル150シリーズと同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。
オープンタイプ・扉付タイプには棚板1枚付き(30mmピッチで高さ変更可能)、棚板耐荷重は均等30kg迄です。
引き出しタイプは引き出し3段型・4段型をご用意。
引き出しはフルオープンで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。引き出し耐荷重は1段あたり10kg迄。
1台あたりの全体耐荷重は、自重含む均等80kg迄です。(キャビネットワゴン4機種共通)

用途脇机、補助テーブルとして。使用例:オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。総耐荷重(kg)80高さ(mm)550奥行(mm)442間口(mm)441キャスター50Φゴムキャスターグリーン購入法適合内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入設置が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚板耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88942621UCW-O3014.5
64,100
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942637UCW-D3016.0
71,300
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942646UCW-3-28.1
103,300
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88942655UCW-4-30.5
111,600
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

キャビネットワゴン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする