曜日別特売

中量作業台/耐荷重500kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ

中量作業台/耐荷重500kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ - 山金工業中量作業台/耐荷重500kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ - 山金工業中量作業台/耐荷重500kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ - 山金工業中量作業台/耐荷重500kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ - 山金工業中量作業台/耐荷重500kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ - 山金工業中量作業台/耐荷重500kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ - 山金工業中量作業台/耐荷重500kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ - 山金工業中量作業台/耐荷重500kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル500シリーズ - 山金工業

軽量作業・中量作業に最適な汎用作業台、基本タイプです。
均等耐荷重500kg/台。高さ740mmで座り作業におすすめです。
天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。
弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品や電子機器の加工・組立の作業机に適しています。
天板角には丸み(R20)をつけた安全設計のため、病院の診療室や介護施設など、医療福祉施設での作業テーブルにもおすすめ。
色は3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。
足元のツナギ(カンヌキ)は後ろに取り付けもできるため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。
設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。

用途軽作業から中量作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。グリーン購入法適合内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※脚部にスリット穴がないため、オプション品の中間棚板は取り付けられません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
全30種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88945202SJR-1890-GG500180090074044.5塩ビシート貼り天板グリーングリーン
81,500
49,941
54,935(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945211SJR-1875-GG500180075074039.3塩ビシート貼り天板グリーングリーン
76,800
47,784
52,562(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945227SJR-1860-GG500180060074033.9塩ビシート貼り天板グリーングリーン
66,200
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945236SJR-1590-GG500150090074038.7塩ビシート貼り天板グリーングリーン
76,700
46,811
51,492(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945245SJR-1575-GG500150075074034.2塩ビシート貼り天板グリーングリーン
70,500
43,587
47,946(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945254SJR-1560-GG500150060074029.6塩ビシート貼り天板グリーングリーン
62,800
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945263SJR-1275-GG500120075074029.6塩ビシート貼り天板グリーングリーン
60,750
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945272SJR-1260-GG500120060074025.6塩ビシート貼り天板グリーングリーン
56,050
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945281SJR-975-GG50090075074024.3塩ビシート貼り天板グリーングリーン
53,900
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945297SJR-960-GG50090060074021.0塩ビシート貼り天板グリーングリーン
44,400
27,665
30,432(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945306SJR-1890-GI500180090074044.5塩ビシート貼り天板グリーンアイボリー
81,500
49,941
54,935(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945315SJR-1875-GI500180075074039.3塩ビシート貼り天板グリーンアイボリー
76,800
47,784
52,562(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945324SJR-1860-GI500180060074033.9塩ビシート貼り天板グリーンアイボリー
66,200
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945333SJR-1590-GI500150090074038.7塩ビシート貼り天板グリーンアイボリー
76,700
46,811
51,492(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945342SJR-1575-GI500150075074034.2塩ビシート貼り天板グリーンアイボリー
70,500
43,587
47,946(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945351SJR-1560-GI500150060074029.6塩ビシート貼り天板グリーンアイボリー
62,800
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945367SJR-1275-GI500120075074029.6塩ビシート貼り天板グリーンアイボリー
60,750
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945376SJR-1260-GI500120060074025.6塩ビシート貼り天板グリーンアイボリー
56,050
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945385SJR-975-GI50090075074024.3塩ビシート貼り天板グリーンアイボリー
53,900
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945394SJR-960-GI50090060074021.0塩ビシート貼り天板グリーンアイボリー
44,400
27,665
30,432(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
20217718SJR-960-II50090060074021塩ビシートアイボリーアイボリー
44,400
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20217727SJR-975-II50090075074024.3塩ビシートアイボリーアイボリー
53,900
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20217736SJR-1260-II500120060074025.6塩ビシートアイボリーアイボリー
56,050
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20217745SJR-1275-II500120075074029.6塩ビシートアイボリーアイボリー
60,750
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20217761SJR-1560-II500150060074029.6塩ビシートアイボリーアイボリー
62,800
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20217770SJR-1575-II500150075074034.2塩ビシートアイボリーアイボリー
70,500
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20217779SJR-1590-II500150090074038.7塩ビシートアイボリーアイボリー
76,700
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20217788SJR-1860-II500180060074033.9塩ビシートアイボリーアイボリー
66,200
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20217797SJR-1875-II500180075074039.3塩ビシートアイボリーアイボリー
76,800
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20217806SJR-1890-II500180090074044.5塩ビシートアイボリーアイボリー
81,500
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

500固定式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする