ワークテーブル800シリーズ(固定式H900塩ビシート天板)

ワークテーブル800シリーズ(固定式H900塩ビシート天板) - 山金工業ワークテーブル800シリーズ(固定式H900塩ビシート天板) - 山金工業
仕様アジャスター付き天板厚さ(mm)22.5グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88947205SVRH-1890-GG800180090090050.1塩ビシート貼り天板グリーングリーン
128,400
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88947214SVRH-1875-GG800180075090045.0塩ビシート貼り天板グリーングリーン
121,400
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88947223SVRH-1860-GG800180060090040.3塩ビシート貼り天板グリーングリーン
110,400
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88947232SVRH-1590-GG800150090090044.1塩ビシート貼り天板グリーングリーン
122,200
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88947241SVRH-1575-GG800150075090039.7塩ビシート貼り天板グリーングリーン
113,700
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88947257SVRH-1560-GG800150060090035.8塩ビシート貼り天板グリーングリーン
105,600
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88947266SVRH-1275-GG800120075090034.7塩ビシート貼り天板グリーングリーン
99,550
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88947275SVRH-1260-GG800120060090031.4塩ビシート貼り天板グリーングリーン
94,450
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88947284SVRH-975-GG80090075090029.2塩ビシート貼り天板グリーングリーン
92,650
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88947293SVRH-960-GG80090060090026.6塩ビシート貼り天板グリーングリーン
82,750
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88947302SVRH-1890-GI800180090090050.1塩ビシート貼り天板グリーンアイボリー
128,400
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88947311SVRH-1875-GI800180075090045.0塩ビシート貼り天板グリーンアイボリー
121,400
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88947327SVRH-1860-GI800180060090040.3塩ビシート貼り天板グリーンアイボリー
110,400
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88947336SVRH-1590-GI800150090090044.1塩ビシート貼り天板グリーンアイボリー
122,200
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88947345SVRH-1575-GI800150075090039.7塩ビシート貼り天板グリーンアイボリー
113,700
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88947354SVRH-1560-GI800150060090035.8塩ビシート貼り天板グリーンアイボリー
105,600
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88947363SVRH-1275-GI800120075090034.7塩ビシート貼り天板グリーンアイボリー
99,550
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88947372SVRH-1260-GI800120060090031.4塩ビシート貼り天板グリーンアイボリー
94,450
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88947381SVRH-975-GI80090075090029.2塩ビシート貼り天板グリーンアイボリー
92,650
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88947397SVRH-960-GI80090060090026.6塩ビシート貼り天板グリーンアイボリー
82,750
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

800固定式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする