山金工業
ワークテーブルペダル移動タイプ
仕様
固定時(アジャスター)/移動時(100Φキャスター自在2ヶ固定2ヶ)
天板厚さ(mm)
36
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
色(天板)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88948702
SXRP-1875-GI
固定時/2000、移動時/250
1800
750
771
84.1
塩ビシート
スチール
ゴム
100(ネジ径M12×P1.75)
グリーン
アイボリー
¥
261,100
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88948711
SXNP-1875-NI
固定時/2000、移動時/250
1800
750
771
85.8
ニス仕上げ積層
スチール
ゴム
100(ネジ径M12×P1.75)
積層合板ニス仕上げ
アイボリー
¥
234,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
ワークテーブル ペダル移動タイプ(300kgタイプ)
参考になった
参考になった