曜日別特売

軽量作業台/耐荷重300kg_ワイドタイプ固定式H900_ワークテーブル

軽量作業台/耐荷重300kg_ワイドタイプ固定式H900_ワークテーブル - 山金工業軽量作業台/耐荷重300kg_ワイドタイプ固定式H900_ワークテーブル - 山金工業

軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、基本形。
大きな天板なので梱包等の作業がスムーズ!両側からの使用にも適したサイズです。
天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。カラーは温かみのあるアイボリー色です。
軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ900mmで立ち作業におすすめです。
天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。
表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!天板角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、作業時には足元を広々使用できます。

用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)色(本体)アイボリーアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88949244SWPWH-1812-II3001800120090039.1ポリエステル化粧板アイボリーアイボリー
131,600
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88949253SWPWH-2412-II3002400120090055.1ポリエステル化粧板アイボリーアイボリー
189,300
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする