曜日別特売

コンテナボックスケース

コンテナボックスケース - 山金工業コンテナボックスケース - 山金工業コンテナボックスケース - 山金工業コンテナボックスケース - 山金工業コンテナボックスケース - 山金工業
仕様アジャスター付き、脱着式ボックスストッパー付高さ(mm)900材質(本体)スチール奥行(mm)320間口(mm)900材質(引出し)ポリプロピレン色(本体)ピンクグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×320×900内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
引出し数
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88952787CB900-AYボックス/HB-SY(小・黄色)40個32.5小40個-
94,400
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88952796CB900-ANボックス/HB-SN(小・乳白色)40個32.5小40個-
94,400
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88952805CB900-BRボックス/HB-BR(中・赤色)30個34.5中30個-
93,000
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88952814CB900-BNボックス/HB-BN(中・乳白色)30個34.5中30個-
93,000
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88952832CB900-CNボックス/HB-SN(小・乳白色)16個/HB-BN(中・乳白色)12個/HB-3(大・青色)4個34.5小16個・中12個・大4個(小)74×87×63(中)104×109×87(大)173×199×119.8
99,960
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88952823CB900-CCボックス/HB-SY(小・黄色)16個/HB-BR(中・赤色)12個/HB-3(大・青色)4個34.5小16個・中12個・大4個(小)74×87×63(中)104×109×87(大)173×199×119.8
99,960
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする