曜日別特売

ステンレスワゴン(完成品)

ステンレスワゴン(完成品) - 山金工業ステンレスワゴン(完成品) - 山金工業
ストッパーあり(×2)引出しなし内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
段数
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88953033SUSCH15.0ステンレス(SUS304)ゴム2600×250×750
61,100
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88953042SUSCH210.0ステンレス(SUS304)ゴム3600×450×750
83,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88953076FGA-212.0SUS304 BA仕上げナイロンエラストマー2613×505×697(838)
141,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
88953085FGA-317.0SUS304 BA仕上げナイロンエラストマー3613×505×817(958)
195,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
88953051SUSAH810.0SUS304 #400仕上げゴム2600×450×800
122,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88953067SUSBH811.0SUS304 #400仕上げゴム2750×450×800
132,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88953076FGA-252630665FEA-2FGA-2 ステンレスワゴン 山金工業 52630665ステンレスワゴン山金工業1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88953085FGA-352630674FEA-3FGA-3 ステンレスワゴン 山金工業 52630674ステンレスワゴン山金工業1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする