曜日別特売

昇降天板付きスペシャルワゴン

昇降天板付きスペシャルワゴン - 山金工業
寸法(幅W×奥行D)(mm)下部ワゴン/600×400天板耐荷重(kg)60ストッパーあり(×2)材質(天板)塩ビシート貼り内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88953304UD-H750F-GI(3段タイプ)19275ゴム
144,730
88,014
96,815(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
88953313UD-S750-GIF(2段タイプ)-75ゴム
97,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

天板付スペシャルワゴン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88953313UD-S750-GIF(2段タイプ)24992932UD-S750F-GIUD-S750-GIF(2段タイプ) 昇降天板付きスペシャルワゴン 山金工業 24992932昇降天板付きスペシャルワゴン山金工業1台
81,014
税込89,115
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする