曜日別特売

ステンレス軽量棚150kg/段_SUS430

ステンレス軽量棚150kg/段_SUS430 - 山金工業ステンレス軽量棚150kg/段_SUS430 - 山金工業

ステンレスSUS430製のボルト式軽量ラックです。
棚板は50mmピッチで任意位置に取付可能です。
支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!
注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は幅W+3mm、奥行D+3mmになります。

棚板数(枚)5支柱L40アングルグリーン購入法適合内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88957242H1800×W875×D300×5段SUS430-HL仕上1800300875
122,200
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88957251H1800×W875×D450×5段SUS430-HL仕上1800450875
139,600
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88957267H1800×W875×D600×5段SUS430-HL仕上1800600875
193,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88957276H1800×W1200×D300×5段SUS430-HL仕上18003001200
134,800
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88957285H1800×W1200×D450×5段SUS430-HL仕上18004501200
201,500
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88957294H1800×W1200×D600×5段SUS430-HL仕上18006001200
229,900
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88957303H1800×W1500×D300×5段SUS430-HL仕上18003001500
198,100
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88957312H1800×W1500×D450×5段SUS430-HL仕上18004501500
231,400
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88957321H1800×W1500×D600×5段SUS430-HL仕上18006001500
271,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88957337H1800×W1800×D300×5段SUS430-HL仕上18003001800
223,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88957346H1800×W1800×D450×5段SUS430-HL仕上18004501800
264,600
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88957355H1800×W1800×D600×5段SUS430-HL仕上18006001800
361,300
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
814691601.5SUS430-6330-5SUS430-HL仕上1800300875
122,200
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
814691691.5SUS430-6345-5SUS430-HL仕上1800450875
139,600
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
814691781.5SUS430-6360-5SUS430-HL仕上1800600875
193,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
814691871.5SUS430-6430-5SUS430-HL仕上18003001200
134,800
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
814691961.5SUS430-6445-5SUS430-HL仕上18004501200
201,500
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
814692051.5SUS430-6460-5SUS430-HL仕上18006001200
229,900
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
814692141.5SUS430-6530-5SUS430-HL仕上18003001500
198,100
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
814692301.5SUS430-6545-5SUS430-HL仕上18004501500
231,400
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
814692391.5SUS430-6560-5SUS430-HL仕上18006001500
271,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
814692481.5SUS430-6630-5SUS430-HL仕上18003001800
223,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
814692571.5SUS430-6645-5SUS430-HL仕上18004501800
264,600
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
814692661.5SUS430-6660-5SUS430-HL仕上18006001800
361,300
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする