キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル

キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル - エレコムキレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル - エレコムキレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル - エレコムキレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル - エレコムキレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル - エレコムキレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル - エレコムキレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル - エレコムキレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル - エレコム

最初は貼り直しができる弱粘着、郵送時にはしっかり貼りつく強粘着!時間が経つと強粘着になる特殊粘着剤を使用した宛名・表示ラベル。

ホワイトセット内容ラベル×20No.【お探しNo.】T64寸法(幅W×高さH)(mm)210×297(一面)枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)161用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズラベル数20枚内容量1セット(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紙厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76080645EDT-FKEXM0.19
1,420
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【エレコム】貼った直後は貼り直せて、時間が経ったら剥がれない宛名ラベル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする